Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETTY SCIENTIFIC PMP010 -pipetti 10ul sininen | AF4DMC 8RPJ6

UNITED SCIENTIFIC PMP010 Mini Pipetti 10ul Sininen

Varastossa
Tuote: AF4DMC Malli: PMP010Ristiviite: 8RPJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti
tarkkuus1.0
Värisininen
MateriaaliMuovi
Koko10uL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusVäriKokoHinta
YMPÄRISTÖTIETEELLINEN PMP250-minipipetti 250ul mintunvihreä | AF4DQF 8RUZ5 PMP2500.5Mintunvihreä250uL€36.32
YHDISTETTY SCIENTIFIC PMP200 -pipetti 200ul keltainen | AF4QKH 9FGX4 PMP2000.5Keltainen200uL€33.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC PMP010 Mini Pipetti 10ul Sininen
€31.72 / yksikkö