YHDISTETTY TIETEELLINEN P31202 Steriili pipetti 1 ml 0.25 ml Ldpe Pk 500 | AF7ZVZ 23YX05

UNITED SCIENTIFIC P31202 Pipetti Steriili 1 ml 0.25 ml Ldpe Pk 500

Varastossa
Tuote: AF7ZVZ Malli: P31202Ristiviite: 23YX05

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
Koko1mL
Valmistumisalue0.25mL
Valmistumisen alaosastot0.25mL
Pituus150mm
MateriaaliLDPE
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (steriili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotHinta
YHDISTETTY TIETEELLINEN P31206 Steriili pipetti 3 ml 1.0 ml Ldpe Pk 500 | AF7ZWB 23YX07 P312063mL1.0mL0.5mL€87.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC P31202 Pipetti Steriili 1 ml 0.25 ml Ldpe Pk 500
€86.31 / yksikkö