Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC P31201 Pipette Pasteur 1 ml 0.25 ml Ldpe Pk 500 | AF7ZVY 23YX04

UNITED SCIENTIFIC P31201 Pipetti Pasteur 1 ml 0.25 ml Ldpe Pk 500

Varastossa
Tuote: AF7ZVY Malli: P31201Ristiviite: 23YX04

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
Koko1mL
Valmistumisalue0.25mL
Valmistumisen alaosastot0.25mL
Pituus150mm
MateriaaliLDPE
TyyppiPastori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotHinta
Pipette Pasteur 31205ml 3ml Ldpe Pk 1.0 | AF500ZWA 7YX23 P312053mL1.0mL0.5mL€33.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC P31201 Pipetti Pasteur 1 ml 0.25 ml Ldpe Pk 500
€31.64 / yksikkö