Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT TIETEELLISET HPLATE-A-keittolevyt, 6 tuuman ruostumatonta terästä | AF7ZWG 23YX13

UNITED SCIENTIFIC HPLATE-A Hotplate ruostumaton teräs 6 tuuman sekoitustanko

Varastossa
Tuote: AF7ZWG Malli: HPLATE-ARistiviite: 23YX13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€756.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittolevy
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus4.25 "
kokonaisleveys6.5 "
Levyn pituus6"
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Levyn leveys6"
Nopeus50 1700 - XNUMX XNUMX rpm
Temp. alue0 astetta 350 astetta C
Jännitearvot230 / 115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7208101500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusNopeusHinta
YHDISTYNYT SCIENTIFIC HPLATE-D Keittolevyn keraaminen Sekoitustanko-anturi | AF7ZWH 23YX14 HPLATE-D19 "50 1500 - XNUMX XNUMX rpm€757.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC HPLATE-A Hotplate ruostumaton teräs 6 tuuman sekoitustanko
€756.13 / yksikkö