Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC BTC0250 Dekantterilasi 250ml 20ml Polypropyleeni Valkoinen Pk 100 | AF7ZVE 23YW31

UNITED SCIENTIFIC BTC0250 Dekantterilasi 250 ml 20 ml Polypropeeni valkoinen Pk 100

Varastossa
Tuote: AF7ZVE Malli: BTC0250Ristiviite: 23YW31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbeaker
Koko250mL
VäriValkoinen
Valmistumisen alaosastot20ml
KahvaEi
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriValmistumisen alaosastotKahvaeräMateriaaliHinta
UNITED SCIENTIFIC BST120 dekantterilasi 120 ml 10 ml polypropeeni valkoinen Pk 25 | AF7ZVA 23YW25 BST120120mLValkoinen10mLEibeakerpolypropeeni€19.25
UNITED SCIENTIFIC BST500 dekantterilasi 500ml 50ml polypropyleeni valkoinen Pk 25 | AF7ZVB 23YW27 BST500500mLValkoinen50mlEibeakerpolypropeeni€35.00
UNITED SCIENTIFIC BTC0050 Dekantterilasi 50ml 10ml Polypropyleeni Valkoinen Pk 100 | AF7ZVC 23YW29 BTC005050mLValkoinen10mLEibeakerpolypropeeni€41.86
UNITED SCIENTIFIC BTC0100 Dekantterilasi 100ml 10ml Polypropyleeni Valkoinen Pk 100 | AF7ZVD 23YW30 BTC0100100mLValkoinen10mLEibeakerpolypropeeni€48.27
UNITED SCIENTIFIC BTC0400 Dekantterilasi 400ml 40ml Polypropyleeni Valkoinen Pk 100 | AF7ZVF 23YW32 BTC0400400mLValkoinen40mLEibeakerpolypropeeni€100.05
UNITED SCIENTIFIC BTC0800 dekantterilasi 800 ml 50 ml polypropeeni valkoinen Pk 100 | AF7ZVG 23YW33 BTC0800800mLValkoinen50mlEibeakerpolypropeeni€146.48
UNITED SCIENTIFIC BTC1000 dekantterilasi 1000ml 50ml polypropyleeni Pk 100 | AF7ZVH 23YW34 BTC10001000mLValkoinen50mlEibeakerpolypropeeni€180.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC BTC0250 Dekantterilasi 250 ml 20 ml Polypropeeni valkoinen Pk 100
€71.73 / yksikkö