Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER ST30B String Mop Märkä mikrokuitu 11 oz. | AF4CPC 8PT71

UNGER ST30B String Mop märkä mikrokuitu 11 Oz.

Varastossa
Tuote: AF4CPC Malli: ST30BRistiviite: 8PT71

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimoppi
Perusmateriaalimikrokuituliina
Värisininen
Kuiva paino8-16 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko6"
PestäväKyllä
Pituus16 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliPutki
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
UNGER ST30R String Mop Märkä mikrokuituliina 11 oz. | AF3YVE 8FXD0 ST30RPunainen / Harmaa€39.60
UNGER ST450 String Mop märkä mikrokuituliina 16 oz. | AF3YVF 8FXD1 ST450Vihreä€53.59
UNGER ST45B String Mop märkä mikrokuituliina 11 oz. | AF4AZX 8NGJ4 ST45Bsininen€53.59
UNGER ST45Y String Mop märkä mikrokuituliina 16 oz. | AF4CPD 8PT72 ST45YKeltainen€53.59
UNGER ST300 String Mop märkä mikrokuituliina 11 oz. | AF4DPM 8RTZ0 ST300Vihreä / Harmaa€39.60
UNGER ST45R String Mop märkä mikrokuituliina 16 oz. | AF4PJN 9EEF8 ST45Rpunainen€53.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER ST30B String Mop märkä mikrokuitu 11 Oz.
€39.60 / yksikkö