Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER PR250 Ikkunalasuulake Musta / Hopea 10 Tuuman Pituus | AH8DLD 38HY07

UNGER PR250 Ikkunavetolasta musta/hopea, 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8DLD Malli: PR250Ristiviite: 38HY07

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräikkuna kumilasta
Terän pituus10 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliSuoraan
VäriMusta / hopea
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Kahva mukanaIlman kahvaa
PituusEi kahvaa
Ensisijainen sovellusikkuna kumilasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Ei
    • Vetolastan terän määrä: Yksittäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKehysmateriaaliHinta
UNGER GS250 -lasi, 10 tuuman musta | AH8DKZ 38HY03 GS250MustaMessinki€42.83
UNGER ES250 ikkunalastalla, 10 tuuman terän leveys, vihreä kahvan väri, sisältää kahvan | CU7ETT 35Y765 ES250--€45.11
Tarjouspyyntö
UNGER ES150 ikkunalastalla, 6 tuuman terän leveys, vihreä kahvan väri, sisältää kahvan | CU7ETU 35Y764 ES150--€42.91
Tarjouspyyntö
UNGER PR400 ikkunalastalla, kumi, 16 tuuman kokoinen terän leveys, ruostumaton teräs | CU7ETV 51UN81 PR400--€54.86
Tarjouspyyntö
UNGER UNG PR45 Ikkunavetolasta, kumi, 18 tuuman kokoinen terän leveys, ruostumaton teräs | CU7ETW 51UN82 UNG PR45--€60.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER PR250 Ikkunavetolasta musta/hopea, 10 tuuman pituus
€38.54 / yksikkö