Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER PHL20 -puhdistustyyny 11 tuuman pituus x 6 tuuman leveä mikrokuituliina | AG3CGW 32UT42

UNGER PHL20 puhdistustyyny, pituus 11 tuumaa x 6 tuumaa leveä mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AG3CGW Malli: PHL20Ristiviite: 32UT42

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistusalusta
VäriVihreä
KehysmateriaaliAlumiini
Kahva materiaalimikrokuituliina
Päämateriaalimikrokuituliina
Pään tyylityyny
Pituus11 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER PHL20 puhdistustyyny, pituus 11 tuumaa x 6 tuumaa leveä mikrokuitu
€13.60 / yksikkö