Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER NN400 Trash Grabber 18 tuuman puristus | AE3KVR 5DUU8

UNGER NN400 Trash Grabber 18 tuuman puristus

Varastossa
Tuote: AE3KVR Malli: NN400Ristiviite: 5DUU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakoriin
Kahvan tyyppiPuristaa
Pituus18 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPituusMateriaaliHinta
UNGER NT060 Trash Grabber 24 tuuman liipaisin | AC2VRB 2NDR1 NT060Laukaista24 "Alumiini€54.44
UNGER NT080 Trash Grabber 32 tuuman liipaisin | AC2VRC 2NDR2 NT080Laukaista32 "Alumiini€75.27
UNGER NT090 Trash Grabber 36 tuuman liipaisin | AC2VRD 2NDR3 NT090Laukaista36 "Alumiini€62.76
UNGER NN900 Trash Grabber 36 tuuman puristus | AD2VDB 3UP49 NN900Puristaa36 "Teräs€87.16
UNGER NN960 Trash Grabber 96 tuuman puristus | AE3KVT 5DUU9 NN960Puristaa96 "Teräs€194.21
Tarjouspyyntö
UNGER NN140 Trash Grabber 51 tuuman puristus | AE6AVU 5PE69 NN140Puristaa51 "Teräs€115.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER NN400 Trash Grabber 18 tuuman puristus
€83.48 / yksikkö