UNGER NLKU3 veteen syötetty pylvässarja 55 jalkaa, musta | AF7JQM 21HN74

UNGER NLKU3 vesisyöttösauvasarja, 55 jalkaa, pituus musta

Tuote: AF7JQM Malli: NLKU3Ristiviite: 21HN74
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,566.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliöpakkaus
VäriMusta
KehysmateriaaliNailonharjakset
Kahva materiaaliNylon
PäämateriaaliNylon
Pään tyyliHarja
Pituus55ft.
MateriaaliMuovi ja hiiliteräs
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)202.57
Laivan leveys (cm)35.24
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
UNGER NLKU6 veteen syötetty pylvässarja 33 jalkaa, musta | AF7JQL 21HN73 NLKU633ft.€7,732.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER NLKU3 vesisyöttösauvasarja, 55 jalkaa, pituus musta
€12,566.07 / yksikkö