Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SMP5 -virtalähde 6 / 12 / 24 VDC @ 4 A, fenoli tai lasikuitu | AE2AFT 4WAY1

ALTRONIX SMP5-virtalähde 6 / 12 / 24 VDC @ 4 A, fenoli tai lasikuitu

Varastossa
Tuote: AE2AFT Malli: SMP5Ristiviite: 4WAY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 6/12/24 VDC @ 4A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.75 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite16.5 VAC - 28 VAC
Pituus3.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä6 VDC/12 VDC/24 VDC
Lähtövirta4A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö6 VDC/12 VDC/24 VDC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix SMP5 -virtalähde tarjoaa säädeltyä tehoa useilla jännitevaihtoehdoilla, mukaan lukien 6VDC, 12VDC tai 24VDC, kaikki 4A:n maksimivirtalähteellä. Tämä virtalähde on ihanteellinen elektroniikka- ja turvallisuussovelluksiin, jotka vaativat luotettavia ja vakaita virtalähteitä.

Ominaisuudet:

  • Altronix SMP5 -virtalähteessä on monipuolinen jännitteenmuunnos, jonka avulla käyttäjät voivat valita 6 VDC, 12 VDC tai 24 VDC ulostulot, mikä tekee siitä sovitettavissa erilaisiin elektronisiin laitteisiin.
  • Tämä virtalähdelaturi tarjoaa vankan 4A syöttövirran, mikä takaa riittävän virran vaativiin sovelluksiin, kuten kulunvalvonta-, turva- ja CCTV-järjestelmiin.
  • Sen mukana tulee sisäänrakennettu laturi suljetuille lyijyhappo- tai geeliakuille, joka tarjoaa varavirtatuen sähkökatkojen aikana.
  • Tämä laite tarjoaa suodatetut ja elektronisesti säädetyt lähdöt, mikä varmistaa vakaan ja puhtaan virransyötön liitetyille lisävarusteille.
  • Siinä on oikosulku- ja lämpöylikuormitussuojamekanismit, jotka lisäävät liitettyjen laitteiden turvallisuutta ja pitkäikäisyyttä.
  • Tämä virtalähde tarjoaa nollajännitteen pudotuksen, kun vaihdat akkuvarmistukseen, mikä varmistaa saumattoman toiminnan sähkökatkosten aikana.
  • Se on suunniteltu erittäin kompaktilla muodolla, joten se sopii ahtaisiin asennuksiin, ja se sisältää akkujohdot kätevää asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko käyttää SMP5-virtalähdettä samanaikaisesti 6VDC-, 12VDC- ja 24VDC-sovelluksissa?

V. Ei, SMP5 on konfiguroitu antamaan yksi lähtöjännite kerrallaan, valittavissa kolmesta vaihtoehdosta.

K. Minkä tyyppiset akut ovat yhteensopivia sisäänrakennetun laturin kanssa akkuvarausta varten?

V. Sisäänrakennettu laturi on yhteensopiva suljettujen lyijyakkujen tai geelityyppisten akkujen kanssa, mikä tarjoaa joustavuutta varavirtalähteen valinnassa.

K. Onko olemassa LED-ilmaisimia SMP5-virtalähteen laturin tilan valvontaan?

V. Kyllä, SMP5-virtalähde on varustettu AC-tulon ja DC-lähdön LED-merkkivaloilla, joiden avulla käyttäjät voivat helposti seurata virtalähteen tilaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)PituusMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaHinta
ALTRONIX AL100UL virtalähde 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULVirtalähde 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Teräs12 VDC750mAVirtalähde / laturi€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Virtalähde/laturi, kuusitoista 24 VDC:n sulakkeella suojattua lähtöä | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Virtalähde 16 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 virtalähdelaturi, 4 sulakelähtöä, 32 - 120 Deg F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Virtalähde 4 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 virtalähdelaturi, 8 sulakelähtöä, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Virtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€569.94
ALTRONIX AL201UL-virtalähde 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€214.40
ALTRONIX AL201ULB-virtalähde 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201 ULBVirtalähde 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€131.01
ALTRONIX AL400UL Virtalähde / Laturi, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Lähtö | AD9KKU 4TEN4 AL400ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturi€348.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SMP5-virtalähde 6 / 12 / 24 VDC @ 4 A, fenoli tai lasikuitu
€98.36 / yksikkö