Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER NC350 mikrokuitulevynauha 14 tuumaa | AF6ADR 9TZP3

UNGER NC350 mikrokuituliina 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6ADR Malli: NC350Ristiviite: 9TZP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevy
VäriVihreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UNGER NC450 mikrokuitulevynauha 18 tuumaa | AF3QZD 8CCC2 NC450€48.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER NC350 mikrokuituliina 14 tuumaa
€43.59 / yksikkö