UNGER NB300 Lehti / pentue laukku kokoontaitettava 40 G vihreä | AE3KVQ 5DUU7

UNGER NB300 Lehti/hiekkapussi Taitettava 40 G Vihreä

Varastossa
Tuote: AE3KVQ Malli: NB300Ristiviite: 5DUU7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible hiekkapussi
Koko40 gal.
VäriVihreä
Halkaisija23 "
Korkeus27 "
Pituus27 "
MateriaaliOxford Cloth
ShapePyöreä
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi5803005000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER NB300 Lehti/hiekkapussi Taitettava 40 G Vihreä
€73.99 / yksikkö