Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER MM40Y Wet Flat Mop 16 tuuman keltainen leikattu pää | AC2ULF 2MXA6

UNGER MM40Y märkä, litteä moppi, 16 tuuman keltainen leikkauspää

Varastossa
Tuote: AC2ULF Malli: MM40YRistiviite: 2MXA6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikattu märkä moppi
Perusmateriaalimikrokuituliina
VäriKeltainen
Kuiva paino8-16 oz.
LopputyyppiLeikkaus
PestäväKyllä
Pituus16 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
UNGER MM40R Wet Flat Mop 16 tuuman punainen leikattu pää | AC2ULE 2MXA5 MM40Rpunainen€52.85
UNGER MM400 Wet Flat Mop 16 tuuman vihreä leikattu pää | AC2ULG 2MXA7 MM400Vihreä€44.53
UNGER MM40B märkä tasainen moppi sininen leikattu pää | AC2ULH 2MXA8 MM40Bsininen€44.53
UNGER MD400 Wet Flat Mop 16 tuumaa vihreä / valkoinen | AC2ULL 2MXC2 MD400Vihreä / valkoinen€36.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER MM40Y märkä, litteä moppi, 16 tuuman keltainen leikkauspää
€43.67 / yksikkö