Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER MDSC0 -kaavin 60 tuuman pituus | AE7NDK 5ZN24

UNGER MDSC0 kaavin, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7NDK Malli: MDSC0Ristiviite: 5ZN24

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskiraskaan kaavin
VäriVihreä / hopea
KehysmateriaaliTeräs
PäämateriaaliTeräs
Pään tyyliKaavin
Pituus60 "
MateriaaliAlumiini
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER MDSC0 kaavin, pituus 60 tuumaa
€57.03 / yksikkö