Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER MD40R Wet Flat Mop 16 tuuman punainen / valkoinen | AC2ULJ 2MXA9

UNGER MD40R Wet Flat Mop 16 tuumaa punainen/valkoinen

Varastossa
Tuote: AC2ULJ Malli: MD40RRistiviite: 2MXA9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätasopesu
Perusmateriaalimikrokuituliina
VäriPunainen / valkoinen
Kuiva paino8-16 oz.
LopputyyppiLeikkaus
PestäväKyllä
Pituus16 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.13
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
UNGER MD40Y märkä tasainen moppi 16 tuumaa keltainen valkoisella | AC2ULK 2MXC1 MD40YKeltainen / valkoinen€36.53
UNGER MD40B Wet Flat Mop 16 Tuumaa Sininen / Valkoinen | AC2ULM 2MXC3 MD40BSininen / valkoinen€36.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER MD40R Wet Flat Mop 16 tuumaa punainen/valkoinen
€36.53 / yksikkö