Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER FS000-tulvavalolamppu | AD2VCZ 3UP47

UNGER FS000 tulvapolttimon vaihtaja

Varastossa
Tuote: AD2VCZ Malli: FS000Ristiviite: 3UP47

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampunvaihdin
lampun tyyppi3.25 Dia-valonheitin
TyyppiTulva lampunpoistaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiTyyppiHinta
UNGER BEBE0 Rikkoutunut lampunpoistaja AD2VCX 3UP45 BABY0hehkuvaRikkoutunut lampunpoistaja€32.56
UNGER BS010 -lampunvaihdin | AD2VCY 3UP46 BS010-Kohdevalaisimet€33.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER FS000 tulvapolttimon vaihtaja
€38.61 / yksikkö