Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER EH450 Ergonominen T-palkki Ez250 Ez400 Ed550: lle AC3CXG 2RNA3

UNGER EH450 Ergonominen T-tanko Ez250 Ez400 Ed550:lle

Varastossa
Tuote: AC3CXG Malli: EH450Ristiviite: 2RNA3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunanauhan T-palkki
VäriMusta ja vihreä
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
UNGER EH250 Ergonominen T-tanko Ez250 Ez400 Ed550 | AC3CXM 2RNA8 EH250€16.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER EH450 Ergonominen T-tanko Ez250 Ez400 Ed550:lle
€20.04 / yksikkö