Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kertakäyttöinen UNGER DS10Y -holkki - 10 kpl pakkaus | AC9XVF 3LFF2

UNGER DS10Y kertakäyttöinen vaihtoholkki - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XVF Malli: DS10YRistiviite: 3LFF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava pölysuojus
antimikrobisetEi
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys7"
Lopputyyppityyny
PestäväEi
Pituus18 "
Materiaalilampaanvillaa
AvaustyyppiAukko
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6307101090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER DS10Y kertakäyttöinen vaihtoholkki - 10 kpl pakkaus
€17.19 / yksikkö