Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER CB20G Kääntyvä pääkulmaharja 8-3 / 5 tuuman lohko polypropyleeniä AD3DDK 3YDT3

UNGER CB20G kääntyvä pää kulmaharja 8-3/5 tuuman lohkopolypropeeni

Varastossa
Tuote: AD3DDK Malli: CB20GRistiviite: 3YDT3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pääkulmaharja
HaponkestäväEi
Lohkon koko8-2 / 3 "
Harjaksen väriHarmaa
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus4.187 "
Harjan leveys1.375 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaEi
kahvan pituus56 "
Kahva materiaaliAlumiini
Rivien määrä5
Kokonaispituus9.437 "
Temp. vastusEi
Leikkauksen pituus1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603109000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER CB20G kääntyvä pää kulmaharja 8-3/5 tuuman lohkopolypropeeni
€40.90 / yksikkö