Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO U07852.019.0125 Pistorasiasarja ruuvikuppi, 10-32 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 100 pk | AE7ECZ 5XCH2

UNBRAKO U07852.019.0125 hylsysarja ruuvikuppi, kierrekoko 10-32, pituus 1-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7ECZ Malli: U07852.019.0125Ristiviite: 5XCH2 / 160A16

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.094 "
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1.25 "
Kohta Dia.0.098 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuus45 ja 53
Temp. alue-50 - 550 F
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3172
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO U07852.019.0125 hylsysarja ruuvikuppi, kierrekoko 10-32, pituus 1-1/4 tuumaa, 100 pk
€56.74 /pakkaus