ULTRATECH 9455 Filter Sock Sorb 44 108 tuuman pituus | AC6BXK 32V030

ULTRATECH 9455 Suodatinsukka Sorb 44 108 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC6BXK Malli: 9455Ristiviite: 32V030

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorb 44 suodatinsukka
VäriVihreä
Korkeus4"
Pituus108 "
MateriaaliKudottu, polypropeeni
PoistaaHaitallisia aineita
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8555
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4707300020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9455 Suodatinsukka Sorb 44 108 tuuman pituus
€178.28 / yksikkö