Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 9235 arinakoukku kokonaispituus 30 3/4 tuumaa | AC8YRE 3EWP2

ULTRATECH 9235 Ritiläkoukku Kokonaispituus 30 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8YRE Malli: 9235Ristiviite: 3EWP2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilä Koukku
VäriMusta
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus30.75 "
kokonaisleveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)77.72
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9235 Ritiläkoukku Kokonaispituus 30 3/4 tuumaa
€64.13 / yksikkö