ULTRATECH 8506 kokoontaitettava seinäteline Berm 5610gal | AD8PXV 4LNV4

ULTRATECH 8506 Kokoontaitettava seinäsuoja Berm 5610gal

Tuote: AD8PXV Malli: 8506Ristiviite: 4LNV4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,882.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Seinäeristys Berm
VäriMusta
Korkeus12 "
Pituus50ft.
Vuotokapasiteetti5610 gal.
Leveys15ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 184.5
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 8611 kokoontaitettava seinäkiinnike Berm 748gal | AD8PWM 4LNP9 8611Musta10ft.748 gal.10ft.€2,719.61
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 8613 kokoontaitettava seinäteline Berm 5610gal | AD8PWN 4LNR1 8613Musta50ft.5610 gal.15ft.€10,967.41
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 8403 Kokoontaitettava seinäteline Berm 269gal | AD8PXR 4LNV1 8403Musta6"269 gal.6ft.€1,192.81
ULTRATECH 8400 kokoontaitettava seinäkiinnike Berm 748gal | AD8PXT 4LNV2 8400Musta10ft.748 gal.10ft.€1,919.36
ULTRATECH 8401 Kokoontaitettava seinäsuoja Berm 5610gal | AD8PXU 4LNV3 8401Musta50ft.5610 gal.15ft.€7,116.70
ULTRATECH 8507 Kokoontaitettava seinäteline Berm 7405gal | AD8PXW 4LNV5 8507Musta66ft.7405 gal.15ft.€10,069.41
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 8404 kokoontaitettava seinäteline Berm 5385gal | AF3QHB 8AWL3 8404Musta / keltainen60ft.5385 gal.12ft.€7,645.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 8506 Kokoontaitettava seinäsuoja Berm 5610gal
€7,882.26 / yksikkö