ULTRATECH 1168 Spill Pallet System 5 Ibc Outdoor | AF3XTB 8EKJ0

ULTRATECH 1168 Spill Pallet System 5 Ibc Outdoor

Varastossa
Tuote: AF3XTB Malli: 1168Ristiviite: 8EKJ0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,200.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatettu viisi IBC-säiliötä
VäriKeltainen
Korkeus79 "
Pituus312 "
Kantavuus9000 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti375 gal.
Leveys93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 837
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1168 Spill Pallet System 5 Ibc Outdoor
€17,200.08 / yksikkö