ULTRATECH 1167 Rolltop Ibc Spll -säiliö 9000 Lb. | AF4CEE 8PKU8

ULTRATECH 1167 Rolltop Ibc Spll Containment 9000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF4CEE Malli: 1167Ristiviite: 8PKU8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,737.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatettu neljä IBC-säiliötä
VäriKeltainen
Korkeus79 "
Pituus250 "
Kantavuus9000 lb
Materiaalipolyeteeni
AvaustyyppiRulla
Vuotokapasiteetti430 gal.
Leveys93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1037.25
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1167 Rolltop Ibc Spll Containment 9000 Lb.
€14,737.30 / yksikkö