Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA WCMX 32.52 UD2 kovametallisisäke | AH3UDQ 33MW61

ULTRA-DEX USA WCMX 32.52 UD2 kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3UDQ Malli: WCMX 32.52 UD2Ristiviite: 33MW61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroWCMX 32.52 UD2
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD2
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoTrigon
Lisää koko32.52
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numero06T308
Kiinnitysreikä Dia.0.173 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.031 "
haravaPositiivinen
TyyliWCMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Hinta
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD2-kovametalli | AH3UCZ 33MW46 WCMX 1.81.52 UD20.031 "WCMX 1.81.52 UD2päällystämätönUD20.218 "1.81.520.094 "0.098 "€17.54
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD21 kovametalli | AH3UDA 33MW47 WCMX 1.81.52 UD210.031 "WCMX 1.81.52 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.520.094 "0.098 "€21.47
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD32 kovametalli | AH3UDB 33MW48 WCMX 1.81.52 UD320.031 "WCMX 1.81.52 UD32TiAlNUD320.218 "1.81.520.094 "0.098 "€18.81
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD51 kovametalli | AH3UDC 33MW49 WCMX 1.81.52 UD510.031 "WCMX 1.81.52 UD51TinaUD510.218 "1.81.520.094 "0.098 "€17.56
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD52-kovametalli | AH3UDD 33MW50 WCMX 1.81.52 UD520.031 "WCMX 1.81.52 UD52TiAlNUD520.218 "1.81.520.094 "0.098 "€22.55
ULTRA-DEX USA WCMX 2.522 UD2 kovametalli | AH3UDE 33MW51 WCMX 2.522 UD20.031 "WCMX 2.522 UD2päällystämätönUD20.312 "2.5220.125 "0.125 "€18.41
ULTRA-DEX USA WCMX 2.522 UD21 kovametalli | AH3UDF 33MW52 WCMX 2.522 UD210.031 "WCMX 2.522 UD21TiAlNUD210.312 "2.5220.125 "0.125 "€22.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA WCMX 32.52 UD2 kovametallisisäosa
€20.12 / yksikkö