Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA V84-NV-.038R kovametallisisäosa | AH3UAP 33MV90

ULTRA-DEX USA V84-NV-.038R kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3UAP Malli: V84-NV-.038RRistiviite: 33MV90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroV84-NV-.038R
pinnoiteTina
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD51
Aseta paksuus0.25 "
AsennustyyliV-pohjapidike
Reunojen määrä2
TyyliV84

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroAseta paksuusTyyliHinta
ULTRA-DEX USA V84-NV-.010R kovametallisisäosa | AH3UAL 33MV87 V84-NV-.010RV84-NV-.010R0.25 "V84€50.39
ULTRA-DEX USA V84-NV-.020R kovametalli | AH3UAM 33MV88 V84-NV-.020RV84-NV-.020R0.25 "V84€50.39
ULTRA-DEX USA V84-NV-.025R kovametallisisäosa | AH3UAN 33MV89 V84-NV-.025RV84-NV-.025R0.25 "V84€50.39
ULTRA-DEX USA V85-NV kovametallisisäosa | AH3UAQ 33MV91 V85-NVV85-NV0.312 "V85€46.19
ULTRA-DEX USA V84-NV kovametallisisä V-pohja UD51 | AH3WYU 33NN41 V84-NVV84-NV0.25 "V84€39.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA V84-NV-.038R kovametallisisäosa
€50.39 / yksikkö