Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA UD-0875-2D-075 Kääntöpora | AH3WTV 33NM26

ULTRA-DEX USA UD-0875-2D-075 Kääntöpora

Varastossa
Tuote: AH3WTV Malli: UD-0875-2D-075Ristiviite: 33NM26

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava pora
ANSI-numeroUD-0875-2D-075
LeikkaussuuntaOikea
Halkaisija0.875 "
Poraussyvyys (tuumaa)1.874 "
Merkitty ympyrä08
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus4.81 "
Varsi Dia.0.75 "
Varren pituus2"
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.22
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suhde: 2 "x halkaisija.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroHalkaisijaMerkitty ympyräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 Kääntöpora | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€241.01
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C kääntöpora | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-CUD-0437-2D-063-C0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€267.19
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 Kääntöpora | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C indeksoitava pora | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-CUD-0468-2D-063-C0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 indeksoitava pora | AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C kääntöpora | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-CUD-0500-2D-063-C0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 indeksoitava pora | AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA UD-0875-2D-075 Kääntöpora
€275.86 / yksikkö