Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA SNMG 543 UD52 kovametallinen välikappale, neliö | AH3TXH 33MV09

ULTRA-DEX USA SNMG 543 UD52 kovametallisisäneliö

Varastossa
Tuote: AH3TXH Malli: SNMG 543 UD52Ristiviite: 33MV09

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroSNMG 543 UD52
pinnoiteTiAlN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD52
Merkitty ympyrä0.625 "
Lisää muotoNeliö
Lisää koko543
Aseta paksuus0.25 "
ISO-numero150612
Kiinnitysreikä Dia.0.25 "
AsennustyyliKiristin ja lukitustappi
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.046 "
haravaNegatiivinen
TyyliSNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Hinta
ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD51 kovametalliterä | AH3TWY 33MU99 SNMG 431 UD510.015 "SNMG 431 UD51TinaUD510.5 "4310.188 "0.203 "€15.92
ULTRA-DEX USA SNMG 431 UD52 kovametalliterä | AH3TWZ 33MV01 SNMG 431 UD520.015 "SNMG 431 UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.203 "€15.92
ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD21 kovametalliterä | AH3TXA 33MV02 SNMG 432 UD210.031 "SNMG 432 UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.203 "€16.34
ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD51 kovametalliterä | AH3TXB 33MV03 SNMG 432 UD510.031 "SNMG 432 UD51TinaUD510.5 "4320.188 "0.203 "€16.34
ULTRA-DEX USA SNMG 432 UD52 kovametalliterä | AH3TXC 33MV04 SNMG 432 UD520.031 "SNMG 432 UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.203 "€16.34
ULTRA-DEX USA SNMG 542 UD51 kovametalliterä | AH3TXD 33MV05 SNMG 542 UD510.031 "SNMG 542 UD51TinaUD510.625 "5420.25 "0.25 "€24.52
ULTRA-DEX USA SNMG 542 UD52 kovametalliterä | AH3TXE 33MV06 SNMG 542 UD520.031 "SNMG 542 UD52TiAlNUD520.625 "5420.25 "0.25 "€25.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA SNMG 543 UD52 kovametallisisäneliö
€25.15 / yksikkö