Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA SH24 SDNCL3 poratanko | AH3WPY 33NL59

ULTRA-DEX USA SH24 SDNCL3 poraustanko

Varastossa
Tuote: AH3WPY Malli: SH24 SDNCL3Ristiviite: 33NL59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroSH24 SDNCL3
Baari Dia.1.575 "
Leikkaavan reunan tyyppi27.5 Tutkinnot
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää muoto55 astetta timanttia
Aseta paksuus0.156 "
Johtokulma27.5 Tutkinnot
Vasen / oikea käsiVasen käsi
Pienin Bore1.968 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus0.787 "
haravaPositiivinen
Varren materiaaliTeräs
TyyliPörrötön
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)4.54
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiAsennustyyliKokonaispituusharavaMerkitty ympyräLisää muotoHinta
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCL3 -poratanko, puhdas, vasen 0.984 tuuman halkaisija | AH3TWX 33MU98 SH16 SCLCL31.26 "SH16 SCLCL3-5 astettaRuuvilukko0.787 "Positiivinen3 / 4 "80 astetta timanttia€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCR3 poratanko | AH3WND 33NL18 SH16 SCLCR31.26 "SH16 SCLCR3-5 astettaRuuvilukko0.787 "Positiivinen3 / 8 "80 astetta timanttia€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCL2 poratanko | AH3WNE 33NL19 SH16 SDNCL21.299 "SH16 SDNCL227.5 TutkinnotRuuvilukko0.591 "Positiivinen1 / 4 "55 astetta timanttia€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCR2 -poraustanko | AH3WNF 33NL20 SH16 SDNCR21.299 "SH16 SDNCR227.5 TutkinnotRuuvilukko0.591 "Positiivinen1 / 4 "55 astetta timanttia€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCL3 poratanko | AH3WNG 33NL21 SH16 SDUCL31.26 "SH16 SDUCL3-3 astettaRuuvilukko0.787 "Positiivinen3 / 8 "55 astetta timanttia€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCR3 poratanko | AH3WNH 33NL22 SH16 SDUCR31.26 "SH16 SDUCR3-3 astettaRuuvilukko0.787 "Positiivinen3 / 8 "55 astetta timanttia€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDXCL2 poratanko | AH3WNJ 33NL23 SH16 SDXCL21.299 "SH16 SDXCL25 TutkinnotRuuvilukko0.591 "Positiivinen1 / 4 "55 astetta timanttia€355.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA SH24 SDNCL3 poraustanko
€385.85 / yksikkö