Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA SCMW 21.51 UD22 Carbide Insert Square | AH3TWU 33MU95

ULTRA-DEX USA SCMW 21.51 UD22 kovametallisisäneliö

Varastossa
Tuote: AH3TWU Malli: SCMW 21.51 UD22Ristiviite: 33MU95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroSCMW 21.51 UD22
pinnoiteTina
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD22
Merkitty ympyrä0.25 "
Lisää muotoNeliö
Lisää koko21.51
Aseta paksuus0.094 "
ISO-numero060204
Kiinnitysreikä Dia.0.11 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
TyyliSCMW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteTyyliLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusHinta
ULTRA-DEX USA SCGX 32.51 UD1 kovametalliterän neliö | AH3TVZ 33MU77 SCGX 32.51 UD10.015 "SCGX 32.51 UD1päällystämätönSCGXUD10.375 "32.510.156 "€17.34
ULTRA-DEX USA SCGX 32.52 UD1 kovametalliterä | AH3TWA 33MU78 SCGX 32.52 UD10.031 "SCGX 32.52 UD1päällystämätönSCGXUD10.375 "32.520.156 "€17.34
ULTRA-DEX USA SCMT 21.51 UD21 kovametalliterän neliö | AH3TWB 33MU79 SCMT 21.51 UD210.015 "SCMT 21.51 UD21TiAlNSCMTUD210.25 "21.510.094 "€19.87
ULTRA-DEX USA SCMT 21.51 UD22 kovametalliterän neliö | AH3TWC 33MU80 SCMT 21.51 UD220.015 "SCMT 21.51 UD22TinaSCMTUD220.25 "21.510.094 "€17.26
ULTRA-DEX USA SCMT 21.51 UD51 kovametalliterän neliö | AH3TWD 33MU81 SCMT 21.51 UD510.015 "SCMT 21.51 UD51TinaSCMTUD510.25 "21.510.094 "€17.36
ULTRA-DEX USA SCMT 21.51 UD52 kovametalliterä | AH3TWE 33MU82 SCMT 21.51 UD520.015 "SCMT 21.51 UD52TiAlNSCMTUD520.25 "21.510.094 "€21.12
ULTRA-DEX USA SCMT 32.51 UD22 kovametalliterän neliö | AH3TWF 33MU83 SCMT 32.51 UD220.015 "SCMT 32.51 UD22TinaSCMTUD220.375 "32.510.156 "€14.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA SCMW 21.51 UD22 kovametallisisäneliö
€13.60 / yksikkö