Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA NG-3L W.062 kovametallisisä Top Notch | AH3TUZ 33MU54

ULTRA-DEX USA NG-3L W.062 kovametallisisä yläpäätä

Varastossa
Tuote: AH3TUZ Malli: NG-3L W.062Ristiviite: 33MU54

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroNG-3L W.062
pinnoiteTina
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD51
Lisää muotoHuippuluokan
Lisää koko3
Aseta paksuus0.344 "
AsennustyyliHuippuluokan puristin
Reunojen määrä1
haravaPositiivinen
TyyliNG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLisää kokoAseta paksuusTyyliHinta
ULTRA-DEX USA NG-2L W.062 kovametallisisä Top Notch | AH3TUU 33MU49 NG-2L W.062NG-2L W.06220.219 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-2L W.094 kovametallisisä Top Notch | AH3TUV 33MU50 NG-2L W.094NG-2L W.09420.219 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-3L W.094 kovametallisisä Top Notch | AH3TVA 33MU55 NG-3L W.094NG-3L W.09430.344 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-3L W.125 kovametallisisä Top Notch | AH3TVB 33MU56 NG-3L W.125NG-3L W.12530.344 "NG€51.57
ULTRA-DEX USA NG-4L W.125 kovametallisisä Top Notch | AH3TVF 33MU60 NG-4L W.125NG-4L W.12540.453 "NG€62.95
ULTRA-DEX USA NG-4L W.189 kovametallisisä yläpäätä | AH3TVG 33MU61 NG-4L W.189NG-4L W.18940.453 "NG€62.95
ULTRA-DEX USA NG-4L W.250-kovametalliterän yläosa | AH3TVH 33MU62 NG-4L W.250NG-4L W.25040.453 "NG€62.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA NG-3L W.062 kovametallisisä yläpäätä
€51.57 / yksikkö