Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA HM10Q SCLCR2 -poratanko | AH3VNX 33NF01

ULTRA-DEX USA HM10Q SCLCR2 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3VNX Malli: HM10Q SCLCR2Ristiviite: 33NF01

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroHM10Q SCLCR2
Baari Dia.0.625 "
Leikkaavan reunan tyyppi-5 astetta
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää muoto80 astetta timanttia
Aseta paksuus0.093 "
Johtokulma-5 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Pienin Bore0.76 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus7"
haravaPositiivinen
Varren materiaaliraskasmetalli
TyyliJäähdytysneste läpi
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiKokonaispituusTyyliMerkitty ympyräLisää muotoAseta paksuusHinta
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 poratanko | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41 "HM06J SCLCL2-5 astetta4.5 "Jäähdytysneste läpi1 / 4 "80 astetta timanttia0.093 "€251.63
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 poratanko | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41 "HM06J SCLCR2-5 astetta4.5 "Jäähdytysneste läpi1 / 4 "80 astetta timanttia0.093 "€244.68
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 poratanko | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL20.41 "HM06J SCLPL2-5 astetta4.5 "Jäähdytysneste läpi1 / 4 "80 astetta timanttia0.093 "€246.86
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 -poratanko | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41 "HM06J SCLPR2-5 astetta4.5 "Jäähdytysneste läpi1 / 4 "80 astetta timanttia0.093 "€246.86
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 poratanko | AH3VLJ 33NE42 HM06J-ASENNUS 1.20.41 "HM06J-ASENNUS 1.2-3 astetta4.5 "Jäähdytysneste läpi5 / 32 "Kolmio0.078 "€240.82
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 -poraustanko | AH3VLK 33NE43 HM06J-ASENNUS 20.41 "HM06J-ASENNUS 2-3 astetta4.5 "Jäähdytysneste läpi1 / 4 "Kolmio0.093 "€251.63
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 -poraussauva | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR 1.20.41 "HM06J STUCR 1.2-3 astetta4.5 "Jäähdytysneste läpi5 / 32 "Kolmio0.078 "€240.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA HM10Q SCLCR2 poratanko
€535.13 / yksikkö