Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA E12Q SCLPL3 poratanko | AH3VFE 33ND22

ULTRA-DEX USA E12Q SCLPL3 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3VFE Malli: E12Q SCLPL3Ristiviite: 33ND22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€661.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroE12Q SCLPL3
Baari Dia.0.750 "
Leikkaavan reunan tyyppi-5 astetta
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää muoto80 astetta timanttia
Aseta paksuus0.156 "
Johtokulma-5 astetta
Vasen / oikea käsiVasen käsi
Pienin Bore0.92 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus7"
haravaPositiivinen
Varren materiaalikarbidi
TyyliJäähdytysneste läpi
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiAsennustyyliKokonaispituusharavaTyyliMerkitty ympyräHinta
ULTRA-DEX USA E1000-12 poratanko | AH3VCM 33NC59 E1000-121.2 "E1000-12--12 "-Pörrötön-€1,529.17
ULTRA-DEX USA E10Q LSEL2 -poraruuvi | AH3VCN 33NC60 E10Q LSEL20.706 "E10Q LSEL20 TutkinnotRuuvilukko7"PositiivinenJäähdytysneste läpi1 / 4 "€543.27
ULTRA-DEX USA E10Q LSER2 -poraruuvi | AH3VCP 33NC61 E10Q LSER20.706 "E10Q LSER20 TutkinnotRuuvilukko7"PositiivinenJäähdytysneste läpi1 / 4 "€543.27
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL2 -poratanko | AH3VCQ 33NC62 E10Q SCLCL20.76 "E10Q SCLCL2-5 astettaRuuvilukko7"PositiivinenJäähdytysneste läpi1 / 4 "€524.65
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL3 poratanko | AH3VCR 33NC63 E10Q SCLCL30.76 "E10Q SCLCL3-5 astettaRuuvilukko7"PositiivinenJäähdytysneste läpi3 / 8 "€524.65
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR2 poratanko | AH3VCT 33NC64 E10Q SCLCR20.76 "E10Q SCLCR2-5 astettaRuuvilukko7"PositiivinenJäähdytysneste läpi1 / 4 "€526.21
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR3 poratanko | AH3VCU 33NC65 E10Q SCLCR30.76 "E10Q SCLCR3-5 astettaRuuvilukko7"PositiivinenJäähdytysneste läpi3 / 8 "€526.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA E12Q SCLPL3 poratanko
€661.57 / yksikkö