Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA DCGX 32.51 UD1 kovametalli | AH3TRZ 33MU02

ULTRA-DEX USA DCGX 32.51 UD1 kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3TRZ Malli: DCGX 32.51 UD1Ristiviite: 33MU02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroDCGX 32.51 UD1
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD1
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko32.51
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numero11T304
Kiinnitysreikä Dia.0.173 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
TyyliDCGX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Nenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA DCGX 21.50.5 UD1 kovametalli | AH3TRX 33MT99 DCGX 21.50.5 UD1DCGX 21.50.5 UD10.25 "21.50.50.094 "0.11 "0.008 "€15.50
ULTRA-DEX USA DCGX 21.51 UD1 kovametalli | AH3TRY 33MU01 DCGX 21.51 UD1DCGX 21.51 UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€15.50
ULTRA-DEX USA DCGX 32.52 UD1 kovametalli | AH3TTA 33MU03 DCGX 32.52 UD1DCGX 32.52 UD10.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€17.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA DCGX 32.51 UD1 kovametallisisäosa
€17.17 / yksikkö