Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA CNMG 431 UD52 kovametallisisä 80 asteen timantti | AH3TPE 33MT37

ULTRA-DEX USA CNMG 431 UD52 kovametallisisä 80 asteen timantti

Varastossa
Tuote: AH3TPE Malli: CNMG 431 UD52Ristiviite: 33MT37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroCNMG 431 UD52
pinnoiteTiAlN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD52
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko431
Aseta paksuus0.188 "
ISO-numero120404
Kiinnitysreikä Dia.0.203 "
AsennustyyliKiristin ja lukitustappi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.015 "
haravaNegatiivinen
TyyliCNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Hinta
ULTRA-DEX USA CNMG 321 UD21 kovametalliterä 80 asteen timantti | AH3TNW 33MT29 CNMG 321 UD210.015 "CNMG 321 UD21TiAlNUD210.375 "3210.125 "0.15 "€13.97
ULTRA-DEX USA CNMG 321 UD51 kovametalliterä 80 asteen timantti | AH3TNX 33MT30 CNMG 321 UD510.015 "CNMG 321 UD51TinaUD510.375 "3210.125 "0.15 "€14.35
ULTRA-DEX USA CNMG 321 UD52 kovametalliterä 80 asteen timantti | AH3TNY 33MT31 CNMG 321 UD520.015 "CNMG 321 UD52TiAlNUD520.375 "3210.125 "0.15 "€14.35
ULTRA-DEX USA CNMG 322 UD21 kovametalliterä 80 asteen timantti | AH3TNZ 33MT32 CNMG 322 UD210.031 "CNMG 322 UD21TiAlNUD210.375 "3220.125 "0.15 "€14.35
ULTRA-DEX USA CNMG 322 UD51 kovametalliterä 80 asteen timantti | AH3TPA 33MT33 CNMG 322 UD510.031 "CNMG 322 UD51TinaUD510.375 "3220.125 "0.15 "€14.35
ULTRA-DEX USA CNMG 322 UD52 kovametalliterä 80 asteen timantti | AH3TPB 33MT34 CNMG 322 UD520.031 "CNMG 322 UD52TiAlNUD520.375 "3220.125 "0.15 "€14.35
ULTRA-DEX USA CNMG 431 UD21 kovametalliterä 80 asteen timantti | AH3TPC 33MT35 CNMG 431 UD210.015 "CNMG 431 UD21TiAlNUD210.5 "4310.188 "0.203 "€17.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CNMG 431 UD52 kovametallisisä 80 asteen timantti
€18.15 / yksikkö