Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES PSP-4C Hook Pick Teräs 5-1/8 tuumaa Pituus 1 kpl. | AH8LHX 38VY67

ULLMAN DEVICES PSP-4C Hook Pick Teräs 5-1/8 tuumaa Pituus 1 kpl.

Varastossa
Tuote: AH8LHX Malli: PSP-4CRistiviite: 38VY67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
ULLMAN DEVICES CHP4-B Hook Pick Teräs 6-7/8 tuumaa Pituus 1 kpl. | AH8LHF 38VY52 CHP4-B6.875€4.40
ULLMAN DEVICES PSP-4A Hook Pick Teräs 5-1/16 tuumaa Pituus 1 kpl. | AH8LHW 38VY66 PSP-4A5-1/16€5.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES PSP-4C Hook Pick Teräs 5-1/8 tuumaa Pituus 1 kpl.
€5.16 / yksikkö