Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAUSLAITTEET DTH35 Digitaalinen psykrometrin lämpötila ja kosteus AH6CDC 35WC99

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 digitaalinen psykrometri lämpötila ja kosteus

Varastossa
Tuote: AH6CDC Malli: DTH35Ristiviite: 35WC99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen psykrometri
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiCR2032
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
Kastepistealue-4 - 121.8 astetta F
näyttöDigitaalinen
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
Kosteuden resoluutio0.001
MuistiKyllä
Koetin Dia.0.37 "
Koettimen pituus4"
Suhteellinen kosteusalue0.1%: sta 99.99%
Vasteaika60 sekuntia.
Anturin tyyppiTarkka kapasitanssianturi (kosteus), termistori (lämpötila)
Temp. tarkkuus+/- 1.2 astetta
Temp. alue-20 - 50 astetta
Lämpötila Resoluutio0.1 Tutkinnot
Märän lampun lämpötila-alue5 astetta 121.8 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli: Lämpötila ja kosteus
    • Pylväskaavio: Ei
    • Absoluuttinen kosteusalue: 0-99%
    • Erityisominaisuudet:% RH: n, lämpötilan ja kastepisteen tai märän lampun, entalpian, min / max, tietojen pito, taustavalaistu näyttö ja magneettikiinnitys

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 digitaalinen psykrometri lämpötila ja kosteus
€142.80 / yksikkö