Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAINSTRUMENTIT CO71A Häkäilmaisin AF3XZV 8EWU2

UEI TEST INSTRUMENTS CO71A Hiilimonoksidin ilmaisin

Varastossa
Tuote: AF3XZV Malli: CO71ARistiviite: 8EWU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilimonoksidianturi
tarkkuus1 PPM
Hiilimonoksidin mittausalue0 - 999 ppm
näyttöLCD ja LED
päätöslauselma1 ppm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS CO71A Hiilimonoksidin ilmaisin
€306.89 / yksikkö