Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP MDBOOT-1 -moottorin irrotuseristyssarja | AA9KKP 1DPA9

TY-RAP MDBOOT-1 moottorin katkaisun eristesarja

Varastossa
Tuote: AA9KKP Malli: MDBOOT-1Ristiviite: 1DPA9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota moottori
Kehon koko1
Connector TypeEristyskenkäsarja
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Tulpan pituus2.250 "
Wire Gauge12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoWire GaugeHinta
TY-RAP MDBOOT-0 -moottorin irrotuseristyssarja | AA9KKN 1DPA8 MDBOOT-0-16-14 AWG€26.87
TY-RAP MDBOOT-2 -moottorin irrotuseristyssarja | AA9KKQ 1DPB1 MDBOOT-2212-10 AWG€22.40
TY-RAP MDBOOT-3 moottorin irrotuseristyssarja | AA9KKR 1DPB2 MDBOOT-33-€46.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP MDBOOT-1 moottorin katkaisun eristesarja
€16.17 / yksikkö