Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP MD1210F-1 moottorin johdon katkaisin naaras 12-10awg | AA9KHY 1DNX5

TY-RAP MD1210F-1 moottorin johdon irrotusnaaras 12-10awg

Varastossa
Tuote: AA9KHY Malli: MD1210F-1Ristiviite: 1DNX5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin johdin irrotetaan
Kehon koko1
VärikoodiKeltainen
Connector TypeNainen
Die-koodiKäytetään työkalujen 3KH45, 3KH46, 3KH52 kanssa
Mies NainenNainen
MateriaaliKorkean johtavuuden takorauta kupari, KON-TOUR (R) -verhotut kosketusnauhat, sähköpeltilevyllä
Tulpan pituus1.56 "
Wire Gauge12-10 AWG
Vaijeriliuskan pituus (tuumaa)3/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVärikoodiConnector TypeDie-koodiMies NainenWire GaugeHinta
TY-RAP MD1614F-0 moottorin johdon katkaisin naaras 16-14awg | AA9KHU 1DNX1 MD1614F-0-sininenNainenKäytetään työkalujen 3KH45, 3KH46, 3KH52 kanssaNainen16-14 AWG€40.64
TY-RAP MD1614M-0 moottorin johdon katkaisin uros 16-14awg | AA9KHV 1DNX2 MD1614M-0-sininenMiesKäytetään työkalujen 3KH45, 3KH46, 3KH52 kanssaMies16-14 AWG€44.06
TY-RAP MD1614F-1 moottorin johdon katkaisin naaras 16-14awg | AA9KHW 1DNX3 MD1614F-11sininenNainenKäytetään työkalujen 3KH45, 3KH46, 3KH52 kanssaNainen16-14 AWG€34.47
TY-RAP MD1614M-1 moottorin johdon katkaisin uros 16-14awg | AA9KHX 1DNX4 MD1614M-11sininenMiesKäytetään työkalujen 3KH45, 3KH46, 3KH52 kanssaMies16-14 AWG€32.51
TY-RAP MD1210M-1 moottorin johdon katkaisin uros 12-10awg | AA9KHZ 1DNX6 MD1210M-11KeltainenMiesKäytetään työkalujen 3KH45, 3KH46, 3KH52 kanssaMies12-10 AWG€38.59
TY-RAP MD1210F-2 moottorin johdon katkaisin naaras 12-10awg | AA9KJA 1DNX7 MD1210F-22KeltainenNainenKäytetään työkalujen 3KH45, 3KH46, 3KH52 kanssaNainen12-10 AWG€86.64
TY-RAP MD1210M-2 moottorin johdon katkaisin uros 12-10awg | AA9KJB 1DNX8 MD1210M-22KeltainenMiesKäytetään työkalujen 3KH45, 3KH46, 3KH52 kanssaMies12-10 AWG€57.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP MD1210F-1 moottorin johdon irrotusnaaras 12-10awg
€34.77 / yksikkö