Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP AMT350 Amt-liitin Pvc-pinnoitettu 2-reikäinen L-tyyppi | AB4LNF 1YRJ5

TY-RAP AMT350 Amt-liitin, PVC-pinnoitettu 2-reikäinen L-tyyppi

Varastossa
Tuote: AB4LNF Malli: AMT350Ristiviite: 1YRJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonihana-liitin
Rungon materiaaliPVC-pinnoitettu alumiini
Connector TypeYksipuolinen merkintä, L
Pään tyyliHex
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus2.63 "
Maks. Johtimen koko350 kilometriä
Min. Johtimen koko10AWG
RuuvimateriaaliTinattu
Nastan koko5 / 16 "
Tyyppi2-reikäistä, sama puoli, pit
Leveys2.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään tyyliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
TY-RAP AMTC4 Amt-liitin PVC-pinnoitettu 2-reikäinen L-tyyppi | AB4LNC 1YRJ2 AMTC4ura-1.38 "4AWG14AWG3 / 16 "1.13 "€47.47
TY-RAP AMT500 Amt-liitin, PVC-pinnoitettu 2-reikäinen L-tyyppi | AB4LNH 1YRJ7 AMT500Hex2.88 "500 kilometriä6AWG3 / 8 "2.69 "€194.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP AMT350 Amt-liitin, PVC-pinnoitettu 2-reikäinen L-tyyppi
€159.46 / yksikkö