TYDENBROOKS 1063270 kuorma-auton tiiviste 8-3 / 4 x 1/8 tuuman teräs - 1000 kpl pakkaus | AE8YBT 6GHZ2

TYDENBROOKS 1063270 Kuorma-auton tiiviste 8-3/4 x 1/8 tuumaa terästä – 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8YBT Malli: 1063270Ristiviite: 6GHZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTruck Seal
VäriHopea
Painatusalueen korkeus19 / 64 "
Painatusalueen leveys6"
painamista15-merkkejä
Pituus8.75 "
MateriaaliTinapinnoitettu teräs
Numeroiden määrä6
Toiminnan pituus7"
Ensisijainen sovellusKuorma-auto, perävaunu, kontti
Paksuus1 / 8 "
Vaijerin pituus17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9445
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNumeroiden määräToiminnan pituusHinta
TYDENBROOKS 1063269 kuorma-auton tiiviste 8-3 / 4 x 1/8 tuuman teräs - 50 kpl pakkaus | AC4CEN 2YJZ7 106326977.5 "€12.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS 1063270 Kuorma-auton tiiviste 8-3/4 x 1/8 tuumaa terästä – 1000 kpl pakkaus
€268.88 / yksikkö