Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYDENBROOKS 1063269 kuorma-auton tiiviste 8-3 / 4 x 1/8 tuuman teräs - 50 kpl pakkaus | AC4CEN 2YJZ7

TYDENBROOKS 1063269 Kuorma-auton tiiviste 8-3/4 x 1/8 tuumaa terästä – 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4CEN Malli: 1063269Ristiviite: 2YJZ7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTruck Seal
VäriHopea
Painatusalueen korkeus19 / 64 "
Painatusalueen leveys6"
painamista15-merkkejä
Pituus8.75 "
MateriaaliTinapinnoitettu teräs
Numeroiden määrä7
Toiminnan pituus7.5 "
Ensisijainen sovellusKuorma-auto, perävaunu, kontti
Paksuus1 / 8 "
Vaijerin pituus17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNumeroiden määräToiminnan pituusHinta
TYDENBROOKS 1063270 kuorma-auton tiiviste 8-3 / 4 x 1/8 tuuman teräs - 1000 kpl pakkaus | AE8YBT 6GHZ2 106327067"€268.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS 1063269 Kuorma-auton tiiviste 8-3/4 x 1/8 tuumaa terästä – 50 kpl pakkaus
€12.17 / yksikkö