Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYDENBROOKS 1061056 Vedä tiukka tiiviste 8 tuuman HDPE vihreä - 100 kpl pakkaus | AC8FGU 39R480

TYDENBROOKS 1061056 Vedä tiukka tiiviste 8 tuuman HDPE vihreä - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8FGU Malli: 1061056Ristiviite: 39R480

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä tiukka tiiviste
VäriVihreä
Painatusalueen korkeus1"
Painatusalueen leveys9 / 16 "
painamista2 riviä 10 merkkiä
Pituus8"
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Numeroiden määrä7
Ensisijainen sovellusYleiskäyttöinen este
Vaijerin pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusNumeroiden määräToiminnan pituusPaksuusVaijerin pituusPkg. MääräHinta
TYDENBROOKS 1042882 Vedä tiukka tiiviste 12 x 43/64 tuuman HDPE - 50 kpl: n pakkaus | AC4CEE 2YJT1 1042882punainenVedä tiukka tiiviste12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042883 Tiukka tiiviste, 12 "x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883sininenVedä tiukka tiiviste12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042884 Vedä tiukka tiiviste 12 x 43/64 tuuman HDPE - 50 kpl: n pakkaus | AC4CEG 2YJT3 1042884VihreäVedä tiukka tiiviste12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042885 Vedä tiukka tiiviste 12 x 43/64 tuuman HDPE - 50 kpl: n pakkaus | AC4CEH 2YJT4 1042885KeltainenVedä tiukka tiiviste12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042899 Vedä tiivis 18 x 43/64 tuuman kiintolevy - 50 kpl: n pakkaus | AC4CEJ 2YJU6 1042899punainenVedä tiukka tiiviste18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042900 Tiukka tiiviste 18 x 43/64 tuuman HDPE - 50 kpl: n pakkaus | AC4CEK 2YJU7 1042900sininenVedä tiukka tiiviste18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042901 Vedä tiukka tiiviste 18 x 43/64 tuuman HDPE - 50 kpl: n pakkaus | AC4CEL 2YJU8 1042901VihreäVedä tiukka tiiviste18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS 1061056 Vedä tiukka tiiviste 8 tuuman HDPE vihreä - 100 kpl pakkaus
€23.43 / yksikkö