Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYDENBROOKS 1046513 Lukkotiiviste 7-1 / 2 x 1/4 tuumaa Hdpe Green - 100 kpl pakkaus | AE2CRP 4WKL2

TYDENBROOKS 1046513 Lukitustiiviste 7-1/2 x 1/4 tuuman HDPE vihreä - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE2CRP Malli: 1046513Ristiviite: 4WKL2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko Tiiviste
VäriVihreä
Painatusalueen korkeus1 / 3 "
Painatusalueen leveys1 / 4 "
painamista17-merkkejä
Pituus7.5 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Numeroiden määrä7
Toiminnan pituus7"
Ensisijainen sovellusKuorma-auto, perävaunu, kontti
Paksuus1 / 4 "
Vaijerin pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusToiminnan pituusPaksuusVaijerin pituusHinta
TYDENBROOKS 1042948 Lukkotiiviste 5 x 21/32 tuuman HDPE - 50 kpl: n pakkaus | AC4CEM 2YJX7 1042948punainen5"3"21 / 32 "11 / 16 "€9.95
TYDENBROOKS 1046511 Lukkotiiviste 7-1 / 2 x 5/8 tuuman Hdpe punainen - 100 kpl pakkaus | AE2CRM 4WKK9 1046511punainen7.5 "7"5 / 8 "-€14.98
TYDENBROOKS 1046512 Lukkotiiviste 7-1 / 2 x 1/4 tuumaa Hdpe sininen - 100 kpl pakkaus | AE2CRN 4WKL1 1046512sininen7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€14.61
TYDENBROOKS 1046514 Lukkotiiviste 7-1 / 2 x 1/4 tuumaa Hdpe - 100 kpl pakkaus | AE2CRQ 4WKL3 1046514Keltainen7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€14.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS 1046513 Lukitustiiviste 7-1/2 x 1/4 tuuman HDPE vihreä - 100 kpl
€14.61 / yksikkö