Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 95101111 naarasliitin kupari | AE9XQJ 6NE48

TWECO 95101111 Naarasliitin kupari

Varastossa
Tuote: AE9XQJ Malli: 95101111Ristiviite: 6NE48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapelin naarasliitin
Pultinreikä Dia. (Sisään.)17/32
MateriaaliKupariseos
Offset180 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TWECO 95101100 naarasliitin 45 astetta | AE9XQF 6NE45 95101100€42.28
TWECO 95101101 naarasliitin kupari | AE9XQG 6NE46 95101101€46.52
TWECO 95101110 naarasliitin 45 astetta | AE9XQH 6NE47 95101110€45.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 95101111 Naarasliitin kupari
€53.09 / yksikkö