Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 170924-010 Alasyöttörulla 0.045 252i:lle | AJ2CGQ 46Z460

TWECO 170924-010 Alasyöttörulla 0.045 252i:lle

Varastossa
Tuote: AJ2CGQ Malli: 170924-010Ristiviite: 46Z460

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjarulla
KäytettäväksiEi MIG-kulutustarvikkeet
MateriaaliTeräs
KokoPohjarulla, 0.045, mallille 252i
TyyliLämpökaari / Tweco
TyyppiVakiovarusteet teräsrullaa
Langan koko0.045

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLangan kokoHinta
TWECO 407002-002 Alasyöttörulla 3/64 252i:lle | AJ2CGM 46Z457 407002-002Pohjarulla, 3/64, mallille 252i3/64€22.50
TWECO 171115-003 Alasyöttörulla 0.045 252i:lle | AJ2CGN 46Z458 171115-003Pohjarulla, 0.045, mallille 252i0.045€22.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 170924-010 Alasyöttörulla 0.045 252i:lle
€33.76 / yksikkö