Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 15501140 Kaasun diffuusoripistooli # 5 lanka 1/16 - 5 kpl pakkaus | AC3MMM 2UTA7

TWECO 15501140 Kaasuhajotinpistooli #5 lanka 1/16 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3MMM Malli: 15501140Ristiviite: 2UTA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaasun hajotin
Ampeerialue0-500
yhteys Stylekierteitetyt
MateriaaliMessinki
Koko7 / 16 "-20
TyyliTweco
TyyppiTavallinen messinkihajotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TWECO 15001140 -kaasudiffuusorin minipistoolit - 5 kpl pakkaus AC3MMF 2URY5 15001140M6 x 1€28.47
TWECO 15101140 -kaasun diffuusoripistooli Wm150 ja # 1 - 5 kpl pakkaus | AC3MMG 2URY6 15101140M10 x 1.25€23.01
TWECO 15201140 -kaasun hajotinpistooli Wm250 ja # 2 - 5 kpl pakkaus | AC3MMH 2URY7 152011403 / 8 "-24€37.67
TWECO 15201141 Kaasun diffuusoripistooli Wm250 ja # 2 - Pakkaus 5 | AC3MMJ 2URY8 152011413 / 8 "-24€38.15
TWECO 15401145 Kaasunhajotinpistoolit # 3 ja 4 - 5 kpl: n pakkaus | AC3MMK 2URY9 154011453 / 8 "-24€20.95
TWECO 15401146 Kaasun diffuusoripistoolit Ms4 ja # 4 - 5 kpl pakkaus AC3MML 2URZ1 154011469 / 16 "-18€86.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 15501140 Kaasuhajotinpistooli #5 lanka 1/16 - 5 kpl pakkaus
€38.73 / yksikkö